Pracovný stôl Vario s 2 kontajnermi 24G, výška 950 mm, Buková doska Multiplex 2000/6+2T

Č. pol.: 922814 2000/6+2T
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Pracovný stôl výška: 950
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 1 000
  • Hrúbka platne: 50
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Pracovný stôl výška 950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) 1 000 kg
Hrúbka platne 50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Uhol otvárania dvier 180 Stupeň
Zásuvka Úžitková plocha v G 20×20
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Séria vario
Výška 950 mm
Dĺžka pracovnej dosky 2 000 mm
Hĺbka pracovnej dosky 750 mm
Hrúbka pracovnej dosky 50 mm
Zásuvková skrinka Šírka 600 mm
Zásuvková skrinka Hĺbka 650 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška 800 mm
Zásuvky Úžitková šírka 500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G 20
Zásuvky Úžitková hĺbka v G 20
Počet zásuviek 8
Hmotnosť 185 kg
Druh produktu Pracovný stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 922814 2000/6+2T
EAN/GTIN 4062406085698

Popis

Prevedenie:

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Skriňa zásuvky 24G centrálne uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. 100 % plne výsuvné zásuvky s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.

Osazení:

Výška cela zásuviek (vlavo) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250
Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 75, 75
Výška dverí (vpravo) mm: 625
Pocet výškovo prestavitelných spodkov zásuviek (vpravo): 1

Rozsah dodávky:

2 × skrinka so zásuvkami, pracovná doska.

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Z tej istej série Zobraziť všetky