{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud | 1.500 mm | |
Profundidad | 700 mm | |
Espesor | 50 mm | |
Longitud de tablero | 1.500 mm | |
Material tablero de trabajo | Multiplex de haya | |
Superficie tablero de trabajo | Acero fino | |
Grosor superficie | 1 mm | |
Modelo perfil de encolar | sin perfil de encolar | |
Tipo de producto | Tablero de banco de trabajo |
Número de artículo | 937018 1500 | |
EAN / GTIN | 4045197677808 |