Piano di lavoro in faggio multiplex con rivestimento in acciaio legato 1500 mm

Codice art.: 937018 1500
(CHF 720.00 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 1.500 mm
Profondità 700 mm
Spessore 50 mm
Lunghezza piano 1.500 mm
Materiale piano di lavoro Faggio multiplex
Rivestimento del piano di lavoro Acciaio inox
Spessore rivestimento 1 mm
Esecuzione bordo senza bordo
Tipo di prodotto Piano per banchi da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 937018 1500
EAN / GTIN 4045197677808

Descrizione

Esecuzione:

Per il fissaggio di corpi per cassetti e basi d’appoggio (programma KOMBI) sono previsti degli appositi fori sotto il piano.
Piano di lavoro per impiego generico. In legno di faggio impiallacciato sfogliato, con più strati a croce, indeformabile e incollato con colla idroresistente. I bordi sono smussati, la superficie levigata e trattata con vernice UV trasparente. Faggio Multiplex resistente agli spruzzi d’acqua, allo sporco e molto insensibile a olio, grasso, soluzioni e agenti chimici. (Questi compromettono tuttavia l’aspetto della superficie). Con codolo filettato.
Anche con rivestimento in acciaio legato di 1 mm di spessore.

Nota:

Misure speciali su richiesta. Lunghezza max. disponibile 2500 mm per 1080 mm di profondità.