Pracovisko s elektrickým nastavovaním výšky (4 zdvíhacie stĺpiky) Nosnosť max. 1000 kg

Č. pol.: 920317
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 1 000
  • Prevedenie Prestavenie výšky: elektrický
  • Hrúbka platne: 50
  • Vyrovnanie výšky: 25

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Základný rám so zdvíhacou jednotkou z eloxovaného hliníka. S priečnou výstuhou na stabilizovanie. 50 mm hrubá doska z bukového multiplexu, vodovzdorne lepená. Plynulé nastavenie výšky od 740– 1 140 mm a rýchle a jednoduché ovládanie. Ovládací panel s pamäťovou funkciou, 3 rôzne pracovné výšky.

Rozsah dodávky:

Vrátane 4 skrutiek na vyrovnanie dna.

Lakování:

Základný rám s hliníkovou zdvíhacou jednotkou a práškovanou oceľovou rúrou v antracitovej farbe RAL 7016 s práškovou povrchovou úpravou.

Odporúčanie:

Ergonomická práca pri činnostiach v sede a stoji!

Poznámka:

Pod pracovnú dosku je možné namontovať len skrinky do maximálnej výšky 500 mm.