Ausführung:
Grundgestell mit eloxierter Aluminium-Hubeinheit. Mit Querverstrebung zur Stabilisierung. 50 mm starke Platte aus Buche-Multiplex, wasserfest verleimt. Stufenlose Höhenverstellung von 740 – 1140 mm und über Bedienpanel schnell und leicht bedienbar. Bedienpanel mit Memory-Funktion für 3 verschiedene Arbeitshöhen.
Lieferumfang:
Inklusive 4 Bodenausgleichsschrauben.
Lackierung:
Grundgestell mit Aluminium-Hubeinheit und gepulvertem Stahlrohr anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.
Empfehlung:
Ergonomische Arbeiten für sitzende und stehende Tätigkeiten!
Hinweis:
Es können nur Gehäuse bis maximal 500 mm Höhe unter der Arbeitsplatte montiert werden.