Exécution:
Bâti avec unité de levage en aluminium anodisé. Avec renfort pour stabilisation. Plan de travail en bois de hêtre multiplis de 50 mm d’épaisseur, collé, étanche à l’eau. Réglage en hauteur progressif de 740 à 1140 mm, commande aisée et rapide via le panneau de commande. Panneau de commande avec fonction mémoire pour 3 hauteurs de travail différentes.
Livraison:
Avec 4 pieds de réglage.
Coloris:
Bâti avec unité de levage en aluminium et tube en acier poudré anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.
Recommandation(s):
Ergonomie assurée pour vos activités assises et debout!
Remarque(s):
Montage de caissons jusqu’à une hauteur de 500 mm sous le plan de travail.