Tavolo di lavoro a regolazione elettrica dell’altezza (4 colonne di sollevamento) Portata max. 1000 kg

Codice art.: 920317
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 1.000
  • Esecuzione regolazione dell’altezza: elettrico
  • Spessore inserti: 50
  • Compensazione altezza: 25

Descrizione

Esecuzione:

Telaio portante con colonne di sollevamento in alluminio anodizzato. Con traverse per conferire stabilità. Piano da 50 mm di spessore in faggio multiplex, incollato con colla idroresistente. Regolazione continua dell’altezza di 740 − 1140 mm e di uso rapido e semplice grazie al pannello di comando. Pannello di comando con funzione Memory per 3 diverse altezze di lavoro.

Fornitura:

Incluse 4 viti per livellare il tavolo al pavimento.

Verniciatura:

Telaio portante con unità di sollevamento in alluminio e tubo di acciaio verniciato a polvere in antracite RAL 7016, esecuzione termoverniciata.

Raccomandazioni:

Lavori ergonomici per attività da seduti e in piedi!

Nota:

Sotto il piano di lavoro possono essere montati solo corpi fino a un’altezza massima di 500 mm.

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Sicurezza operativa"