{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7016 | |
| Popsaná část | zvedací sloupy; Podstavec | |
| Povlak | Eloxováno; S práškovým lakem | |
| Konstrukce z ocelových trubek | ano | |
| Vstup typu zástrčky | F | |
| Vhodné pro země | Belgie; Francie; Nizozemí; Německo; Polsko; Portugalsko; Rakousko; Česko; Španělsko | |
| Síťové napětí | 250 V | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Materiál | Hliník; Ocel | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | šedá | |
| Celková výška min. | 740 mm | |
| Celková výška max. | 1 140 mm | |
| Nastavení výšky je plynulé | ano | |
| Typ přestavení výšky | Elektrický | |
| Displej, Elektrický | ano | |
| S paměťovou funkcí, Elektrický | ano | |
| Šířka desky | 2 000 mm | |
| Hloubka desky | 750 mm | |
| Pevnost desky | 50 mm | |
| Materiál deska | buk | |
| Provedení | Multiplex | |
| Povrch deska | broušeno; naolejovaná bezezbytku | |
| Druh produktu | Pracovní stůl | |
| Přestavení výšky | ano | |
| Celková šířka | 2 000 mm | |
| Celková hloubka | 750 mm | |
| Nosnost max. | 500 kg | |
| Nosnost plošně rozložená | 500 kg | |
| Nosnost při trvalém zatížení | 350 kg | |
| Možnost instalace do řady | ano | |
| Kompenzace výšky max. | 25 mm | |
| Hmotnost | 88 kg | |
| K dispozici pracovní deska/krycí deska | ano |
| Katalogové číslo | 920312 2000 | |
| EAN / GTIN | 4067263736219 | |
| Číslo výrobce | 920312 2000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |