{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) | 500 kg | |
Esecuzione regolazione dell’altezza | elettrico | |
Spessore inserti | 50 mm | |
Compensazione altezza | 25 mm | |
Campo di regolazione dell’altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a | 740 mm - 1.140 mm | |
Larghezza | 2.000 mm | |
Profondità | 750 mm | |
Lunghezza piano di lavoro | 2.000 mm | |
Profondità piano di lavoro | 750 mm | |
Spessore piano di lavoro | 50 mm | |
Principio della regolazione dell’altezza | Montaggio completo | |
Regolazione dell’altezza in continuo | si | |
Ingresso per tipo di connettore | F | |
Tensione di alimentazione | 250 V | |
Portata con carico permanente | 350 kg | |
Portata massima | 500 kg | |
Materiale piano di lavoro | Faggio multiplex | |
Superficie del piano di lavoro | con vernice trasparente | |
Peso | 88 kg | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tipo di prodotto | Banco da lavoro |
Codice articolo | 920312 2000 | |
EAN / GTIN | 4067263736219 |