{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Constructie-uitvoering | Constructie van stalen buis | |
Materiaaldikte | 1 mm | |
Werkbank hoogte | 850 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg | |
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 250 kg | |
Bladdikte | 50 mm | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | vario; vario | |
Hoogte | 850 mm | |
Werkblad lengte | 1.000 mm | |
Werkblad diepte | 750 mm | |
Werkblad dikte | 50 mm | |
Aantal bokwielen zonder vastzetter | 2 | |
Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 | |
Wiel-⌀ bokwiel | 125 mm | |
Wiel-⌀ zwenkwiel | 125 mm | |
Materiaal wiel | Polyurethaan | |
Aantal lades | 0 | |
Maximale belastbaarheid wielonderstel | 250 kg | |
Materiaal werkblad | Beuken multiplex | |
ComfortClose | nee | |
Stootranden | nee | |
Greep | nee | |
kan omlaag worden gebracht | nee | |
Niet-strepend loopvlak | ja | |
Gewicht | 50,3 kg | |
Producttype | mobiele werkbank |
Artikelnummer | 923504 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406118303 | |
Nummer fabrikant | 923504 1000 |