Zámková vložka uzamykacieho systému s 2 kľúčmi, Úroveň v hierarchii / maximálny počet zamykania: 1/100

Č. pol.: 950072 1/100
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Úroveň v hierarchii / maximálny počet zamykania Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Oblasť použitia HO zamykací systém
Typ výrobku Uzatváracia nástrčná vložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 950072 1/100
EAN/GTIN 2050002041394
Číslo výrobcu 238314 637790 0001

Popis

Prevedenie:

Nástrčné vložky zamykacích zariadení je možné použiť namiesto štandardných nástrčných vložiek (Ho 001 − Ho 200). Pri novej objednávke zamykacieho zariadenia sa dodá bezpečnostná karta.

Použitie:

Maximálne 100 rôznych uzáverov je možných s 1 nadradenou hierarchickou úrovnou, napr. 1 oddelenie s až 100 uzávermi a okrem toho hlavným klúcom.

Poznámka:

  • Zamykacie zariadenia sú vyrobené na mieru v špeciálnych vyhotoveniach a vyžadujú plánovanie. Pri vytvorení nového zariadenia je potrebné predložiť kompletne vyplnený a podpísaný plán zamykania/plánovací hárok.
  • Po prvej objednávke dostane zákazník bezpečnostnú kartu, ktorá je dôkazom o legitimácii. Ďalšia objednávka a rozšírenie zamykacieho zariadenia je možné len po predložení fotokópie bezpečnostnej karty.
  • Pri následných objednávkach uveďte vždy označenie zariadenia (4 písmená) a pri č. 950072 veľkosť 3/300 a veľkosť 3/2000 uveďte presné priradenie nástrčných k želaným skupinám/hlavným skupinám. Pri č. 950074 uveďte, či si želáte všeobecný hlavný kľúč, skupinový kľúč alebo hlavný skupinový kľúč.
  • Zamykacie zariadenia sú špeciálne výrobky a nie je možné ich vrátiť!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka