Posuvná úchytka pre dvierka k č. 942951 bez zásuvnej vložky

Č. pol.: 914231
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Uzatvorenie Druh na pripnutie cylindrického zámku
pre prevádzkové zariadenie od roku výroby august 2008
Materiál posuvná rukoväť Plast
Farba cierna
s poľom pre popísanie Áno
Uzamykací jazyk Tvar krátke, 8,5 mm zalomenie
Montážny materiál obsiahnutý v rozsahu balenia Áno
nie je nutný žiadny ďalší upevňovací materiál Áno
Možná priama zásuvná montáž zásuvných vložiek Áno
Možná výmena zásuvných vložiek áno
Inštalácia HO-uzamykacích zariadení Možná zásuvná vložka Áno
Dodanie bez zásuvných vložiek Áno
Druh produktu Posuvná rukoväť

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 914231
EAN/GTIN 4045197492340

Popis

Vhodné pro:

Dvere prístavnej skrinky na stroje č 942951.

Rozsah dodávky:

Posuvná rukoväť s krátkym lomeným uzamykacím jazykom. Rukoväť sa upevňuje pomocou bajonetového uzáveru v korpuse. Ďalší upevňovací materiál nie je potrebný.