{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sulkemistapa | tappihaittasylinterilukon kiinnittämiseen | |
soveltuu työpistevarustelulle valmistusvuodesta | Elokuu 2008 | |
Työntökahvojen materiaali | muovi | |
Väri | musta | |
merkintäkenttä | kyllä | |
Lukituskielen muoto | lyhyt, 8,5 mm taivutettu | |
Asennusmateriaali sisältyy toimitukseen | kyllä | |
muuta kiinnitysmateriaalia ei tarvita | kyllä | |
Lukkosylinterin pistoasennus suoraan mahdollinen | kyllä | |
Lukkosylinterin vaihto mahdollinen | kyllä | |
HO-lukkojärjestelmän lukkosylinterin asennus mahdollinen | kyllä | |
toimitus ilman lukkosylinteriä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Työntökahva |
Tuotekoodi | 914231 | |
EAN / GTIN | 4045197492340 | |
Valmistajan numero | 914231 |