{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vrsta zaključavanja | za prihvat cilindrične brave sa zatikom | |
za opremanje pogona od godine proizvodnje | Kolovoz 2008. | |
Materijala pomične ručice | Plastika | |
Boja | crna | |
s poljem za natpis | Da | |
Oblik zapornog jezičca | kratak, 8,5 mm koljenast | |
Pričvrsni materijal obuhvaćen opsegom isporuke | Da | |
nije potreban dodatni materijal za pričvršćivanje | Da | |
Moguća izravna nasadna montaža nasadnog nastavka | Da | |
Moguća je zamjena nasadnog nastavka | da | |
Moguća ugradnja nasadnog nastavka sustava za zaključavanje | Da | |
Isporuka bez utičnog uloška | Da | |
Vrsta proizvoda | Pomične ručke |
Broj artikla | 914231 | |
EAN / GTIN | 4045197492340 | |
Broj proizvođača | 914231 |