Zásobník so zásuvkami 24

Č. pol.: 963255 24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 435 mm
Šírka 357 mm
Hĺbka 255 mm
Možné členenie na zásuvky 4 ks
Počet zásuviek 24
Druh produktu Zásobník na malé diely

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 963255 24
EAN/GTIN 5733439137577
Číslo výrobcu 137577

Popis

Prevedenie:

Plášť z galvanizovaného oceľového plechu, oceľovo modrá práškovaná farba.
Zásuvka s možnosťou rozdelenia s bezpečnostným okrajom (zabraňuje vypadávaniu) z polypropylénu.
Určený na montáž na stenu a vhodný na uchytenie do otočných stojanov.

Osazení:

Počet zásuviek (B×T×H mm): 24 ks
(80×239×58)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely