{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Druh lepiacej pásky | jednostranná | |
Podkladový materiál | mäkký hliník | |
Lepiaca hmota | Kaučuk / Živica | |
Zvláštnosť | tvarovateľné | |
odolné voči teplotám do | 79 °C | |
Farba | čierna | |
Dĺžka | 18,3 m | |
Šírka | 305 mm | |
Hrúbka | 1 mm | |
Druh produktu | Páska na označenie podlahy |
Číslo položky | 964985 305 | |
EAN/GTIN | 50048011192838 | |
Číslo výrobcu | 7000051948 |