• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Tvarovatelná protiskluzová lepící páska Safety-Walk™ BLACK, Typ: 305

Artiklové číslo: 964985 305
Cena za 1 ks (CZK 923,88 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 3M™ Safety-Walk™ 500 Serie
Označení výrobce Safety-Walk™ verformbares Antirutsch-Klebeband BLACK, Typ: 305
Barva Černá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Měkký hliník
Lepicí hmota Kaučuk / pryskyřice
Odolnost proti teplotám do 79 stupně
Liner k dispozici ano
Rozsah použití Hrubé podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Označení
Vlastnosti Tlumící; odolné vůči chemikáliím
Délka L 18,3 m
Šířka B 305 mm
Tloušťka S 1 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 964985 305
EAN / GTIN 50048011192838
Číslo výrobce 7000051948
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Samolepicí páska na značení podlahy 3M™ Safety-Walk™ tvarovatelná, řada 500, pro vnitřní i venkovní prostory. Pro všechny nerovné, zakřivené, zalomené nebo profilované plochy (zvlněné a rastrované plechy, ocelové žebříky a schody). Protiskluzové minerální zrno na nosné folii z měkkého hliníku. Agresivní, výkonný lepicí materiál umožňuje velmi pevné a bezpečné držení. Odolná proti většině chemikálií. Protiskluzová odolnost R13, prostor pro vytěsnění V4. Tloušťka 1,0 mm.

Norma:

DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.