Safety-Walk™ performuojama neslystanti lipni juosta BLACK, Tipas: 305

Prekės Nr.: 964985 305
Kaina už vieną 1 vnt. (34,10 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, juoda Giliai juoda
Serija Safety-Walk™ 500 Serie
Gamintojo pavadinimas Safety-Walk™ verformbares Antirutsch-Klebeband BLACK
Spalva juoda
Lipnios juostos rulonų kiekis 1 vnt.
Turinys Vienas gabalas
Produkto rūšis lipni juosta
Lipnios juostos rūšis vienpus.
Bazinė medžiaga minkštas aliuminis
Lipni masė kaučiukas / derva
Atsparus temperatūrai maks. 79 laipsniai
Matavimo ribos Išorė; Vidus; šiurkštiems pagrindams
Paskirtis Tvirtinimas; žymėjimas
Savybės atspari oro sąlygoms; atsparus chemikalams; atsparus vandeniui; neplyšta
Ilgis 18,3 m
Plotis 305 mm
Storis 1 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 964985 305
EAN / GTIN 50048011192838
Gamintojo numeris 7000051948
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Modelis:

Lipni grindų žymėjimo juosta 3M™ Safety-Walk™ performuojama, serija 500, skirta naudoti viduje ir lauke. Visiems nelygiems, išlenktiems, kampuotiems ar profiliuotiems paviršiams (rifliuoti lakštai, plieninės kopėčios ir laiptai). Neslystantys mineralinai grūdeliai ant minkštos aliumininės laikymo plėvelės. Agresyvūs, didelio našumo klijai užtikrina patikimą sukibimą su paviršiumi. Atspari daugumai chemikalų. Atsparumas slydimui R13, poslinkio vieta V4. Storis 1,0 mm.

Standartas:

DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.