{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
vhodné prevádzkové zariadenie | Pracovný stôl | |
Jednotka členenia | 1 E = 10 mm | |
Počet deliacich priečok s drážkami | 2 | |
Počet oddeľovacích plechov | 5 | |
vhodné pre šírku puzdra | 600 mm | |
vhodné pre výšku čela zásuvky | 100 mm; 120 mm | |
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky | 490 mm | |
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky | 520 mm | |
Druh produktu | Deliaca stena do zásuvky |
Číslo položky | 960060 2+5 | |
EAN/GTIN | 4045197344571 |