{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
soveltuu työpistevarustelulle | Työpöytä | |
Jakoyksikkö | 1 E = 10 mm | |
Uraväliseinien lukumäärä | 2 | |
Välilevyjen lukumäärä | 5 | |
Sopii rungon leveyteen | 600 mm | |
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 100 mm; 120 mm | |
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys | 490 mm | |
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys | 520 mm | |
Tuotetyyppi | Vetolaatikon välilevy |
Tuotekoodi | 960060 2+5 | |
EAN / GTIN | 4045197344571 |