{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | SB2 | |
Objem plnenia | 23,1 l | |
Výška | 200 mm | |
Šírka | 310 mm | |
Hĺbka | 500 mm | |
Šírka vo vnútri | 280 mm | |
Hĺbka zvnútra | 445 mm | |
Materiál | polyetylén | |
Farba | modrá | |
pripravené pre kryt | Áno | |
pripravené pre EAN kód na zadnej strane | nie | |
pripravené pre priehľadné okienko | Áno | |
pripravené pre prehľadné okienko ako rozdeľovač sypkých materiálov | nie | |
stohovateľný | Áno | |
Možnosť popisu | pomocou popisovacích prúžkov | |
Aretácie v zásuvkách | nie | |
Obsah na kartón | 10 | |
Druh produktu | Prepravka s viditeľným obsahom |
Číslo položky | 963324 SB2 | |
EAN/GTIN | 4009292800127 | |
Číslo výrobcu | VPE 19100224 |