{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Komfort v stoji | Proti únave; Protišmyková; Izolácia (teplota) | |
Ochrana proti nárazom | Podlaha | |
Vlastnosť materiálu | odolná voči oleju | |
Označenie výrobcu | Cushion Flex™ | |
Dĺžka | 210 cm | |
Šírka | 91 cm | |
Hrúbka | 14,3 mm | |
Materiál | nitrilová guma | |
Farba | čierna/oranžová | |
Farba | čierna/oranžová | |
Zošikmenie | 4-stranný | |
s poistnou hranou | 4-stranný | |
zasúvateľná | nie | |
Odolnosť proti sklzu podľa DIN 51130, BGR 181 | R10 | |
Hmotnosť | 23 kg | |
Druh produktu | Rohož na pracovisko |
Číslo položky | 964605 91X210 | |
EAN/GTIN | 662641925632 | |
Číslo výrobcu | 489S002MOB |