{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Komfort při stání | Proti únavě; Proti únavě; Izolace (teplota) | |
Ochrana proti nárazu | Podlaha | |
Vlastnost materiálu | odolávající olejům | |
Označení výrobce | Cushion Flex™ | |
Délka | 210 cm | |
Šířka | 91 cm | |
Tloušťka | 14,3 mm | |
Materiál | Nitrilová guma | |
Barva | černá / oranžová | |
Barva | černá / oranžová | |
Zešikmení | 4-stranný | |
S bezpečnostními hranami | 4-stranný | |
Nástrčné | ne | |
Ochrana proti uklouznutí podle DIN 51130, BGR 181 | R10 | |
Hmotnost | 23 kg | |
Druh produktu | Pracovní rohož |
Katalogové číslo | 964605 91X210 | |
EAN / GTIN | 662641925632 | |
Číslo výrobce | 489S002MOB |