Top munkahelyi szőnyeg, olajálló Szélesség 91 cm, fekete / narancssárga, Szélesség × hossz: 91X210cm

Cikkszám: 964605 91X210
Ár / 1 Darab (300,81 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség × hossz (cm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Álláskönnyítő: fáradástűrő; Csúszásgátló; Szigetelés (hő)
  • ütésvédelem: Padló
  • Anyag tulajdonsága: olajálló

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Cushion Flex™
Álláskönnyítő fáradástűrő; Csúszásgátló; Szigetelés (hő)
ütésvédelem Padló
Anyag tulajdonsága olajálló
Hossz 210 cm
Szélesség 91 cm
Vastagság 12,7 mm
Anyag nitrilgumi
Festék fekete / narancssárga
Szín fekete / narancssárga
Élletörés 4 oldalas
Biztonsági szegéllyel 4 oldalas
Összeilleszthető nem
Csúszásmentes DIN 51130, BGR 181 szerint R10
Súly 23 kg
Termék fajtája Munkahelyi szőnyeg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 964605 91X210
EAN / GTIN 662641925632
Gyártó száma 489S002MOB
Gyártó/felelős személy Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Leírás

Kivitel:

Ezek az ipari munkaállomás szőnyegek kiváló minőségű nitrilgumi keverékből készülnek, fokozott igénybevételhez:
  • Kemény és csekély kopású nitrilgumi felület az optimális csúszásgátlás és a hosszú élettartam érdekében.
  • Hosszú élettartamú, robusztus nitrilgumi elhasználódással szembeni magas ellenálló képességgel, maximális kényelmet nyújt és szigeteli a kemény padlókat és a vibrációkat.
  • Minden oldalon letört narancssárga színű szélek a botlásmentes rálépés érdekében.
  • A legtöbb ipari zsírral, munkaanyaggal és vegyszerrel szemben ellenálló.
  • Körkörös bevonattal ellátva a nedvesség behatolása ellen.
  • Nehezen gyúlékony.
  • Padlóvastagság: 14,3 mm.
  • R10 csúszásgátlás DIN 51130 és BGR 181 szerint.