• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Podélný dělič 548 x 60 mm

Č. pol.: 5315880
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Oddeľovač priehradiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5315880
EAN/GTIN 4010886812983
Číslo výrobcu 5315880

Popis

Popis:

Ve 2 různých výškách. Údaje v závorkách se týkají dělitelných zásuvek
V 5 různých délkách pro různé hloubky zásuvek
Vyrobeno z pozinkovaného ocelového plechu.

Charakteristika:

  • Vhodné pro modely: B 1500 (1-3), 1505 (1-3)
  • Celková výška [mm]: 60 mm
  • Celková délka [mm]: 548 mm
  • Materiál: Ocelový plech
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez