Divisore longitudinale

Codice art.: 5315880
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Rivestimento Es. zincata
Direttiva / Etichettatura Nessuna
Zona di protezione ESD (EPA) no
Materiale Lamiera di acciaio
Larghezza 548 mm
Altezza 60 mm
Per Cassetti
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Parete divisoria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5315880
EAN / GTIN 4010886812983
Codice del produttore 5315880
Numero-L L60160 5270
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

In 5 lunghezze diverse per profondità di cassetti diverse
In 4 lunghezze diverse per profondità di cassetti diverse

Proprietà:

  • Adatto per i modelli: B 1500 (1-3), 1505 (1-3)
  • Altezza totale [mm]: 60 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 548 mm
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no