• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Okrajová lišta 0

Č. pol.: 964559 0
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Komfort v stoji: Proti únave; Protišmyková; Izolácia (teplota)
  • Ochrana proti nárazom: Podlaha
  • Vlastnosť materiálu: Nie je odolná voči oleju

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Komfort v stoji Proti únave; Protišmyková; Izolácia (teplota)
Ochrana proti nárazom Podlaha
Vlastnosť materiálu Nie je odolná voči oleju
Typ 0
Označenie výrobcu Skywalker HD™ Ramp Nitrile Female
Dĺžka 91 cm
Materiál zmes prírodnej gumy
Farba žltá
Upevňovacie nopky bez upevňovacích nopiek
Druh produktu Okrajová lišta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 964559 0
EAN/GTIN 662641844735
Číslo výrobcu 461F0003YL

Popis

Prevedenie:

  • Rohož pre priemyselné pracoviská s uzavretým protišmykovým povrchom.
  • 13 mm hrubý materiálponúka vysoký ergonomický prínos a protiúnavový účinok.
  • Flexibilný zásuvný systém dlaždíc 91 × 91 cm, vnútorný uhol (45°) a vonkajší uhol (22,5°) umožňuje optimálne prispôsobenie podmienkam na mieste.
  • Flexibilné riešenie hrán umožňuje vonkajšie a vnútorné rohy.
  • Protišmyková odolnosť R9 podľa DIN 51130 a BGR 181. 100% mix prírodnej gumy pre všeobecné použitie.
  • Neobsahuje ťažké kovy a silikóny, a preto je vhodná pre lakovne.
  • Neobsahuje DOP, DMF a látky poškodzujúce ozónovú vrstvu.

Okrajové lišty 91 cm, pripevniteľné k obkladačkám. Farba žltá.
Okrajová lišta bez upevňovacích nopiek.

Vhodné pro:

Okrajová lišta č. 964559 veľ. 0 a 1 je vhodná pre rohož na pracoviská č. 964555.