Bordură pentru muchii, galben, Tip: 0

Cod articol.: 964559 0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 91 cm
Lăţime 5,1 cm
Cu dibluri de fixare nu
Culoarea galben
Tip produs Bordură pentru muchii

Identificare și clasificare

Cod articol 964559 0
EAN / GTIN 662641844735
Număr producător 461F0003YL
Producător/responsabil Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Descriere

Execuţie:

  • Covoare industriale pentru spaţiul de lucru cu suprafaţă antiderapantă închisă.
  • Materialul de 13 mm grosime oferă utilitate ergonomică mare și efect anti-oboseală.
  • Sistem de prindere flexibil dală 91×91 cm, unghiul interior (45°) şi unghiul exterior (22,5°) permite adaptarea optimă la condiţiile locale.
  • Soluţie flexibilă pentru muchii, permite formarea colţurilor exterioare şi interioare.
  • Protecţie împotriva alunecării R9 conform DIN 51130 şi BGR 181. 100% amestec din cauciuc natural pentru uz general.
  • Fără metale grele şi silicon, de aceea este adecvat pentru ateliere de lăcuit.
  • Fără DOP, DMF şi substanţe nocive pentru stratul de ozon.

Borduri pentru muchii 91 cm, ataşabile la dale. Culoare galbenă.
Bordura pentru muchii fără dibluri de fixare.

Adaptat pentru:

Bordura pentru muchii Cod 964559 Ref. 0 şi 1 se recomandă covorul pentru spaţiu de lucru Cod 964555.