Listwy krawędziowe, żółty, Typ: 0

Nr art.: 964559 0
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość 91 cm
Szerokość 5,1 cm
Z czopami mocującymi nie
Kolor Żółty
Rodzaj produktu Listwy krawędziowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 964559 0
EAN / GTIN 662641844735
Numer producenta 461F0003YL
Producent/osoba odpowiedzialna Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Opis

Wykonanie:

  • Przemysłowa mata robocza z zamkniętą powierzchnią antypoślizgową.
  • Materiał o grubości 13 mm zapewnia wysokie korzyści pod względem ergonomii i zapobiega zmęczeniu.
  • Elastyczna systemowa płytka wtykowa 91×91 cm, kąt wewnętrzny (45°) i zewnętrzny (22,5°) umożliwia optymalne dostosowanie do lokalnych warunków.
  • Elastyczne krawędzie umożliwiają tworzenie narożników wewnętrznych i zewnętrznych.
  • Stopień zabezpieczenia przed poślizgiem R9 wg DIN 51130 i BGR 181. 100-procentowa mieszanka naturalnej gumy do użytku ogólnego.
  • Bez metali ciężkich i bez silikonu, dlatego nadaje się do lakierni.
  • Nie zawiera DOP, DMF ani substancji niszczących warstwę ozonową.

Listwy krawędziowe 91 cm, mocowana wtykowo na płytkach okładzinowych. Kolor żółty.
Listwa krawędziowa bez czopów mocujących.

Pasuje do:

Listwa krawędziowa nr 964559 wielk. 0 i 1 pasuje do maty do stanowisk roboczych nr 964555.