• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Lepiaca páska Heavy Duty Dĺžka 50 m

Č. pol.: 964981
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
361 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Samolepiaca páska na označenie podlahy tesa® protišmyková Heavy Duty 60954 pre použitie v interiéri aj exteriéri. Vyvinutá pre trvalé ťažké aplikácie a extrémne podmienky, napríklad na stavebných vozidlách alebo plošinách a rampách. Bezpečná priľnavosť k väčšine povrchov, odolná voči slanej vode a chemikáliám, dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom. Lepiace pásky pozostávajú z PVC podkladu potiahnutého extra veľkými časticami. Protišmykovosť R13 (R12 pre veľkosť B/Y). Hrúbka 1,36 mm.

Norma:

DIN 51130.