Heavy Duty -teippi Pituus 50 m

Tuote nro.: 964981
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
361 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Itseliimautuva lattiamerkintäteippi tesa® liukastumista estävä Heavy Duty 60954 sisä- ja ulkotiloihin. Kehitetty jatkuvaan korkean kuormituksen käyttöön ja äärimmäisiin olosuhteisiin, esim. työmaa-ajoneuvot tai alustat ja rampit. Liimautuu varmasti useimpiin pintoihin, suolaveden- ja kemikaalinkestävä, hyvä säänkestävyys. Teipit koostuvat erittäin isoilla hiukkasilla pinnoitetusta PVC-pohjasta. Liukastumisen esto R13 (R12 koolle B/Y). Vahvuus 1,36 mm.

Standardi:

DIN 51130.

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin