Ruban adhésif Heavy Duty Longueur 50 m

Réf.: 964981
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
4 article(s) en stock

Description

Exécution:

Ruban de marquage au sol autocollant tesa® anti-dérapant Heavy Duty 60954 pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. Conçu pour des applications lourdes permanentes et des conditions extrêmes, par ex. dans les véhicules de construction ou les plates-formes et le fraisage en plongée oblique. Collage sûr sur la plupart des surfaces, résistant à l’eau salée et aux produits chimiques, bonne résistance aux intempéries. Les rubans adhésifs sont composés d’un support en PVC revêtu de particules de très grandes tailles. Propriétés antidérapantes R13 (R12 pour réf. B/Y). Epaisseur: 1,36 mm.

Norme:

DIN 51130.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Sécurité en entreprise"