Lepící páska Heavy Duty Délka 50 m

Artiklové číslo: 964981
Sleva
od  4232,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
361 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Samolepicí páska na značení podlahy tesa® Protiskluzová páska Heavy Duty 60954 pro vnitřní i venkovní prostory. Vyvinutá pro trvalé používání při velkém zatížení a při extrémních podmínkách, např. pro stavební vozidla nebo pro plošiny a rampy. Bezpečně se přilepuje k většině povrchů, odolává slané vodě a chemikáliím, dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům. Lepicí pásky se skládají z PVC nosiče opatřeného povlakem z mimořádně velkých částic. Protiskluzová odolnost R13 (R12 pro velikost B/Y). Tloušťka 1,36 mm.

Norma:

DIN 51130.