{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stúpacia technika Nosnosť | 150 kg | |
Kombinácia modulu | B | |
Pracovná výška | 2,4 m | |
Výška platformy bez zábradlia | 0,4 m | |
Hĺbka podesty | 0,55 m | |
Šírka priečky/schodu | 555 mm | |
Hĺbka priečky/schodu | 250 mm | |
Počet schodíkov vrátane platformy | 2 | |
Materiál | konštrukcia z ľahkých kovov, stupienky z ryhovaného hliníkového plechu | |
Schod Prevedenie | Stupeň | |
Prístup | jednostranná | |
Hmotnosť Samostatný blok | 4,8 kg | |
Norma | DIN EN 14183 | |
Druh produktu | Pracovná podesta |
Číslo položky | 966150 B | |
EAN/GTIN | 4003866402601 | |
Číslo výrobcu | 40260 |