{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Klimtechniek draagvermogen | 150 kg | |
| Modulecombinatie | B | |
| Werkhoogte | 2,4 m | |
| Platformhoogte zonder leuning | 0,4 m | |
| Platformdiepte | 0,55 m | |
| Breedte van sport / trede | 555 mm | |
| Diepte van sport / trede | 250 mm | |
| Aantal treden inclusief platform | 2 | |
| Materiaal | Geheel lichtmetalen constructie, treden van geribbelde aluminiumplaat | |
| Opstapje uitvoering | Trede | |
| Oploopbaarheid | eenzijdig | |
| Gewicht enkele module | 4,8 kg | |
| Norm | DIN EN 14183 | |
| Producttype | Werkplatform |
| Artikelnummer | 966150 B | |
| EAN/GTIN | 4003866402601 | |
| Nummer fabrikant | 40260 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |