JLS3 Zadní panel poloviční výšky černý

Č. pol.: JLS3-PPAV1BS
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu mobilný pracovný stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky JLS3-PPAV1BS
EAN/GTIN 3662424109645
Číslo výrobcu JLS3-PPAV1BS

Popis

Popis:

  • ÚSPORA MÍSTA: Prostor na stěně se promění v úložné nebo výstavní plochy.
  • ÚSPORA ČASU: Přímý přístup k nářadí. Uchycení nářadí pomocí háčků CKSHooks (viz katalog FACOM).
  • RYCHLÁ MONTÁŽ: Pokud používáte pouze poloviční panely o výšce 500 mm, můžete použít JLS3-TUBESUP50.
  • MODULARTaké poloviční panely JLS3-PPAV1(BS), JLS3-PPAV1USB(BS) nebo JLS3-PNB(BS) lze stohovat s montážní sadou JLS3-TUBESUP100.
  • Poloviční panely JLS3-PPAV2 lze stohovat s montážní sadou JLS3-TUBESUP100.

Charakteristika:

  • Černá
  • L726xH503xD48mm
  • Hmotnost: 3,2 kg