JLS3 Half-height back panel negru

Cod articol.: JLS3-PPAV1BS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Partea descrisă Întregul articol
Material Tablă de oţel
Culoarea negru
Lăţimea totală 726 mm
Adâncimea totală 48 mm
Înălţimea totală 503 mm
Cu perete perforat ja
Tip produs Dulap mobil pentru scule
Greutate 3,2 kg

Identificare și clasificare

Cod articol JLS3-PPAV1BS
EAN / GTIN 3662424109645
Număr producător JLS3-PPAV1BS
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • SPAȚIU ECONOMISITOR: Spațiul de perete se transformă în zone de depozitare sau de expunere.
  • SĂLBĂTORIE DE TIMP: Acces direct la unelte. Fixarea sculelor cu ajutorul CKSHooks (vezi catalogul FACOM).
  • ASAMBLARE RAPIDĂ: Dacă utilizați doar jumătăți de panouri H 500 mm, puteți utiliza JLS3-TUBESUP50.
  • MODULARPanourile JLS3-PPAV1(BS), JLS3-PPAV1USB(BS) sau JLS3-PNB(BS) pot fi stivuite cu kitul de asamblare JLS3-TUBESUP100.
  • Panourile JLS3-PPAV2 pot fi, de asemenea, stivuite cu JLS3-TUBESUP100.

Caracteristică:

  • Negru
  • L726xH503xD48mm
  • Greutate: 3,2kg