Zdvižný vidlicový vozík s váhou 2000

Č. pol.: 919915 2000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Dĺžka 1 550 mm
Šírka 540 mm
Dĺžka vidlíc 1 150 mm
Šírka vidlíc 160 mm
Oblasť zdvihu 85 mm - 205 mm
Počet obsiahnutých batérií 4
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081557 LR6
Nosnosť 2 000 kg
Materiál Riadiace kladky Polyuretán
Materiál vidlicové kladky Tandem, polyuretánové
Farba žlto-cierna
Váhy Áno
Rozsah váživosti 1 kg - 2 000 kg
Hmotnosť 117 kg
Druh produktu Vidlicový zdvižný vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 919915 2000
EAN/GTIN 4017976021225
Číslo výrobcu 2122

Popis

Prevedenie:

Rám a vidlice v beztorznej škrupinovej konštrukcii.
Váha s rozsahom váženia 1 − 2 000 kg, s presnosťou ± 2 kg. Stupňovanie 1 kg. Displej LCD, dotykový panel s vypínačom a tarovacím tlačidlom, napájanie pomocou 4×1,5V AA batérií (sú súčasťou dodávky).

Provedení – obrázek:

Vidlicové kolieska z polyuretánu, tandem.
Otočné kolieska z polyuretánu.

Funkce:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Lakování:

Žltá/čierna prášková farba.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely