• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Haarukkanosturivaunu, jossa vaaka 2000 kg

Tuote nro.: 919915 2000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • IP-suojausluokka: IP 65

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 65
Pituus 1 550 mm
Leveys 540 mm
Haarukan pituus 1 150 mm
Haarukan leveys 160 mm
Nostoalue 85 mm - 205 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä 4
Tuotenro, paristot/akut 081557 LR6
Kantavuus 2 000 kg
Kääntyvien pyörien materiaali polyuretaani
Haarukkapyörien materiaali polyuretaani, kaksi pyörää
Väri kelta-musta
Vaaka kyllä
Punnitusalue 1 kg - 2 000 kg
Paino 117 kg
Tuotetyyppi Pumppukärryt

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 919915 2000
EAN / GTIN 4017976021225
Valmistajan numero 2122

Kuvaus

Malli:

Rungossa ja haarukoissa kieroutumaton rakenne.
Vaa’an mittausalue 1−2000 kg, tarkkuus ± 2 kg. Porrastus 1 kg. CD-näyttö, kosketuspaneeli, jossa ON/OFF-painike sekä taaraus, toimii 4 x 1,5V:n AA-paristolla (sisältyvät toimitukseen).

Malli - kuva:

Haarukkarullat polyuretaania (Tandem).
Pyörät polyuretaania.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Pintakäsittely:

Keltainen/musta, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat