{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
Duljina | 1.550 mm | |
širina | 540 mm | |
Duljina vilice | 1.150 mm | |
Širina vilice | 160 mm | |
Područje koda | 85 mm - 205 mm | |
Broj sadržanih baterija | 4 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081557 LR6 | |
Nosivost | 2.000 kg | |
Materijal upravljačkih kotačića | Poliuretan | |
Materijal viljuškastih kotačića | Poliuretan Tandem | |
Boja | žuto-crna | |
Vaga | Da | |
Područje vaganja | 1 kg - 2.000 kg | |
Težina | 117 kg | |
Vrsta proizvoda | Paletni viličari |
Broj artikla | 919915 2000 | |
EAN / GTIN | 4017976021225 | |
Broj proizvođača | 2122 |