{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Voľba farieb | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Objem kontajneru | 500 l | |
Výška | 680 mm | |
Dĺžka | 1 440 mm | |
Šírka | 780 mm | |
Zalievanie hrán | 495 mm | |
Osi vjazdu Vzdialenosť A | 150 mm | |
Nosnosť | 1 000 kg | |
Rozsah použitia | na pevné materiály | |
Hmotnosť | 111 kg | |
Druh produktu | Vyklápacia nádoba |
Číslo položky | 919955 500 | |
EAN/GTIN | 2050001937445 |