{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 5012; RAL 6011; RAL 2000; RAL 3000 | |
| Teinte, bleu | Bleu clair | |
| Teinte, vert | Vert réséda | |
| Teinte, Rouge | Rouge feu | |
| Teinte, orange | Orangé jaune | |
| Couleur | bleu; vert; orange; Rouge | |
| Couleurs disponibles | couleurs GARANT | |
| Passages pour fourches, dim. A | 200 mm | |
| Dim. int. insertion, largeur | 200 mm | |
| Ecart passages pour fourches B | 150 mm | |
| Dim. int. insertion, hauteur | 60 mm | |
| Type de produit | bennes basculantes | |
| Passages pour fourches | oui | |
| Longueur | 1 440 mm | |
| Largeur | 780 mm | |
| Hauteur | 680 mm | |
| Hauteur bords de déversement | 495 mm | |
| Charge admissible | 1 000 kg | |
| Volume | 500 l | |
| Mécanisme de basculement | mode manuel | |
| Caractéristiques | sécurité antibasculement; avec câble | |
| Domaine d’utilisation | Pour matières solides | |
| Poids | 111 kg |
| Référence article | 919955 500 | |
| EAN / GTIN | 2050001937445 | |
| Fabricant/personne responsable | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |