{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výška | 2 000 mm | |
Šírka | 835 mm | |
Hĺbka | 1 040 mm | |
Odstavná plocha Šírka | 740 mm | |
Odstavná plocha Hĺbka | 740 mm | |
Osi vjazdu Rozmer A | 200 mm | |
Osi vjazdu Rozmer D | 80 mm | |
Osi vjazdu Vzdialenosť A | 280 mm | |
Nosnosť | 240 kg | |
Hmotnosť | 61 kg | |
Druh produktu | Pracovná plošina |
Číslo položky | 919981 1040X835 | |
EAN/GTIN | 4052462053540 |