Pomost roboczy dla wózków podnośnikowych 1040X835

Nr art.: 919981 1040X835
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 2 000 mm
szerokość 835 mm
głębokość 1 040 mm
szerokość powierzchni podstawy 740 mm
głębokość powierzchni podstawy 740 mm
wymiar A kieszeni 200 mm
wymiar D kieszeni 80 mm
rozstaw kieszeni B 280 mm
udźwig 240 kg
masa 61 kg
Rodzaj produktu Pomost roboczy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 919981 1040X835
EAN / GTIN 4052462053540

Opis

Wykonanie:

Stabilna konstrukcja rury stalowej wykonana z okrągłej rury z zabezpieczeniem przed upadkiem z każdej strony, w tym 2 ograniczniki ŚOI. Tylna ściana z siatki drucianej, z antypoślizgową platformą roboczą. Uchwyt na wózek widłowy z szerszej strony. Zabezpieczenie w postaci trzpienia wtykowego zapobiega ześlizgnięciu z zębów. Z ocynkowaną półką na narzędzia. Wysokość parapetu 1,10 m.
Powierzchnia podstawy 740×740 mm.

Zastosowanie:

Dla zapewnienia bezpieczeństwa prac konserwacyjnych i naprawczych przy wysoko położonych częściach budynków, oświetleniach sufitów itp.

Norma:

Poddane kontroli TÜV (Urząd Dozoru Technicznego), zgodnie z DGUV (niemieckie obowiązkowe ubezpieczenie od wypadków) 208-031.

Powłoka lakiernicza:

Żółto-pomarańczowy RAL 2000, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Podczas stosowania pomostów roboczych z wózkami podnośnikowymi należy stosować się do przepisów krajowych. Pasujące pomosty robocze dla Austrii (sprawdzone przez TÜV Austria) oraz Belgii dostępne na zamówienie.