Prevedenie:
Nádoba neprepúšťajúca olej ani vodu je vybavená naskrutkovaným perforovaným plechom na celom dne, ako aj 1-palcovým vypúšťacím kohútom. Preto sa špeciálne hodí na zber a oddeľovanie tekutín a pevných látok.
Nádobu s hrúbkou steny 3 mm je možné pohodlne vyklopiť pomocou lana zo sedadla vozíka.
Základný rám obsahuje obaly na vidlice na hroty vidlíc vidlicového vozíka.
Poistenie proti neúmyselnému zošmyknutiu, plech vane s profilom po obvode.
Lakování:
Voliteľne lakovanie vo farbe svetlomodrá RAL 5012, žlto-oranžová RAL 2000, plameňovo červená RAL 3000, rezedová zelená RAL 6011, bledošedá RAL 7005.