Utförande:
Den olje- och vattentäta behållaren har en fastskruvad perforerad plåt över hela bottnen samt en 1 tums avtappningskran. Den lämpar sig därmed speciellt för uppsamling och avskiljning av vätskor och fasta ämnen.
Behållaren med dess 3 mm godstjocklek kan tippas bekvämt från trucksätet med hjälp av linsystemet.
Bottenramen har inkörningsfickor för truckens gaffeltänder.
Säkring mot oavsiktlig avglidning, trågplåt med kantprofil runt om.
Lackering:
Kan fås med lackering i ljusblå RAL 5012, gulorange RAL 2000, eldröd RAL 3000, resedagrön RAL 6011, musgrå RAL 7005.