• Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Recipiente para virutas con chapa intermedia perforada

Número de artículo: 919930
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
  • Selección del color: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Descripción

Ejecución:

El recipiente resistente al aceite y al agua lleva una chapa perforada atornillada sobre la base completa, así como un grifo de descarga de 1 pulgada. Por lo tanto, es especialmente adecuado para recoger y separar líquidos y sólidos.
El recipiente tiene un grosor de pared de 3 mm, y se puede volcar cómodamente desde el asiento de la apiladora por medio de un cable de tracción.
El bastidor de base contiene engarces para los brazos de horquilla de la carretilla.
Seguro contra el resbalamiento imprevisto, chapa de la cubeta con borde perfilado alrededor.

Lacado:

Posibilidad de elección de pintura azul celeste RAL 5012, amarillo naranja RAL 2000, rojo vivo RAL 3000, verde reseda RAL 6011 o gris ratón RAL 7005.