• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Strojná olejnička s 2 rôznymi výtokovými rúrami 250

Č. pol.: 083525 250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
183 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Objem 250 ml
Zásobník výška 140 mm
⌀ podlahy 73 mm
Materiál držiaka Ocelový plech
Druh produktu Striekacia olejnička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083525 250
EAN/GTIN 4016553302450
Číslo výrobcu 33 024 50

Popis

Prevedenie:

Strojová olejnička z oceľového plechu s pevnou a flexibilnou výstupnou rúrkou. Robustná mosadzná čerpacia jednotka, výstup odskrutkovateľný. Dĺžka rúry 120 mm.