Kantica za mazanje strojev, 2 različni iztočni cevi 250 ml

Št. art.: 083525 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
110 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prostornina 250 ml
Višina zbiralnika 140 mm
⌀ dna 73 mm
Material posode Jeklena pločevina
Vrsta izdelka Kantica za pršenje olja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083525 250
EAN/GTIN 4016553302450
Številka proizvajalca 33 024 50

Opis

Izvedba:

Oljna kantica za mazanje strojev iz jeklene pločevine s togo in gibljivo iztočno cevjo. Robustna medeninasta črpalka, iztočna cev je snemljiva. Dolžina cevi 120 mm.