Pár jemne pletených rukavíc 6101 7

Č. pol.: 094210 7
  • Minimálne množstvo objednávky 12 pár
  • Kroky objednávky: 12 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
305 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: Bez DMF
  • Technológia štrikovania: 10G

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 12
Vlastnosť rukavíc Bez DMF
Lícovanie dobré
EN 388 2142X
Podkladový materiál Bavlna
Povrchová úprava PVC
Rozsah použitia Allround
Farba tmavomodrá
Materiál povrchovej úpravy PVC
Veľkosť rukavíc 7
Hmotnosť 28,2 g
Technológia štrikovania 10G
bez silikónov nie
Použitie viacrazové
Bez DMF áno
Pocit na dotyk dobré
Priľnavosť na mokrom povrchu primerané
Priľnavosť na mastnom povrchu primerané
Žiaruvzdorná ochrana nie je k dispozícii
Dýchacia aktivita velmi dobré
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Bavlnené rukavice
Materiál Bavlna
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094210 7
EAN/GTIN 4059904101302
Číslo výrobcu 6101 GR. 7, BUND:ROT

Popis

Prevedenie:

6101. Tmavomodré bavlnené/nylonové jemné pletené rukavice, jednostranne modré PVC nopy.

Použitie:

Vychystanie, preprava, jemná montáž.